Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ALM150 Steckernetzteil 150W, 90 → 264V ac, 24V dc / 6.2A Medizin-Zulassung, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1856791
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ALM150PS24C2-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = C8
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 6.2A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = 4-fach Verbinder
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 150W
Kabellänge = 900mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = >300kh
Lastausregelung = ±5%

Die ALM150 Serie von externen Netzteilen für den medizinischen Bereich ist vollständig nach internationalen Standards für die Sicherheit in Medizin und IT zugelassen. Es wurde mit sehr hoher Effizienz und geringer Standby-Leistung entwickelt, sodass es die neuesten Umweltvorschriften erfüllt. Das Gerät verfügt über ein vollständig abgedichtetes Gehäuse gemäß IP32 und eine glatte Oberfläche, die das Abwischen in klinischen Umgebungen erleichtert.Zulassungen für medizinische und IT-Sicherheit Entspricht Energieeffizienzstufe VI und EU CoC Stufe 2 4. Ausgabe der medizinischen EMV Umgebungsklasse IP32 Klasse-I- und Klasse-II-Versionen <0,15 W Standby-Leistung 0 °C bis 60 °C Betrieb Niedriger Erdschlussstrom 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
C8
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
6.2A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
4-fach Verbinder
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
150W
Kabellänge:
900mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
>300kh
Lastausregelung:
±5%
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil xp power 24v, netzteil notebook, netzteil notebook 150w, 1856791, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, ALM150PS24C28, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 67,01*
€ 98,03*
€ 5,90*
ab € 66,89*
€ 100,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.