Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB Edelstahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 9.52mm, 7/16-20 Male


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1856529
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     ARYTL6E(R)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Anschlussgröße = 7/16-20 Male
Bohrungsgröße = 9.52mm
Material = Edelstahl
Statische Traglast = 36740N
Anschluss - Gewindestandard = UNF
Betriebstemperatur max. = +121°C
Betriebstemperatur min. = -54°C
Gender = Stecker
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
7/16-20 Male
Bohrungsgröße:
9.52mm
Material:
Edelstahl
Statische Traglast:
36740N
Anschluss - Gewindestandard:
UNF
Betriebstemperatur max.:
+121°C
Betriebstemperatur min.:
-54°C
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 1856529, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, NMB, ARYTL6E(R), Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,28*
€ 266,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,38*
€ 258,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,73*
€ 244,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.