Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB Edelstahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 6.35mm, 3/8-24 Male


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1856527
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     ARYTL4E(R)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Anschlussgröße = 3/8-24 Male
Bohrungsgröße = 6.35mm
Material = Edelstahl
Statische Traglast = 31314N
Anschluss - Gewindestandard = UNF
Betriebstemperatur max. = +121°C
Betriebstemperatur min. = -54°C
Gender = Stecker

NMB ARYT-E, Außenstangenendlager der Serie ARYT, hohe Fehlausrichtung, selbstschmierend, 3-teilig, Linksgewinde. Ideal unter extremen Bedingungen. Materialien: Lager: Edelstahl CRES 440C. Äußerer Käfig: Edelstahl CRES 410 mit Wärmebehandlung. Beschichtung: Teflon. Stabgehäuse: C.M. Stahl mit Wärmebehandlung und Oberflächenbeschichtung. Stangenendlager werden an den Enden von Zylindern, Verbindungen, Wellen und Stäben verwendet, bei denen ein Gelenkgelenk benötigt wird, sie nehmen Winkelfehlausrichtungen zwischen den Verbindungskomponenten auf. Zu den Vorteilen gehören eine lange Lebensdauer, eine hohe Zuverlässigkeit und eine geringe Wartung. Anwendungen finden sich in vielen Branchen.
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
3/8-24 Male
Bohrungsgröße:
6.35mm
Material:
Edelstahl
Statische Traglast:
31314N
Anschluss - Gewindestandard:
UNF
Betriebstemperatur max.:
+121°C
Betriebstemperatur min.:
-54°C
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 1856527, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, NMB, ARYTL4E(R), Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.