Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verstellbarer Fuß M24 bis 2500kg x 200mm, bis 30° neigbar / Edelstahl x 237mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Verstellbarer Fuß M24 bis 2500kg x 200mm, bis 30° neigbar / Edelstahl x 237mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1854519
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1854519
EAN/GTIN:
     5059045117636
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Statische Belastbarkeit = 2500kg
Gewindegröße = M24
Gewindelänge = 200mm
Neigungswinkel = 30°
Fußmaterial = Edelstahl
Höhe = 237mm
Farbe = Schwarz

Verstellbare Höhenbefestigung von RS ProDie verstellbare Höhenbefestigung von RS Pro hat eine Gewindegröße von M24 und Abmessungen von 200 mm x 237 mm x 103 mm (Gewindelänge x Höhe x Durchmesser). Der Fußsockel aus Kunststoff besteht aus schwarzem Polyamidmaterial, verstärkt durch Glasfaser, zusammen mit Edelstahlgewinde. Diese Halterung verfügt über 30-Grad-Gelenkfähigkeiten.Eigenschaften und Vorteile• Statische Belastbarkeit von 2500 kg • Neigungswinkel von 30°Anwendungen• Lebensmittelverarbeitungsanlagen • Verpackungssysteme • FördersystemeZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Statische Belastbarkeit:
2500kg
Gewindegröße:
M24
Gewindelänge:
200mm
Neigungswinkel:
30°
Fußmaterial:
Edelstahl
Höhe:
237mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m24 x200, dämpfungsfuß rs pro, dämpfungsfuss m24, 1854519, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Stellfüße, RS PRO, CF10332M24200A2, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Adjustable Feet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.