Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verstellbarer Fuß M10 bis 600kg x 50mm / Polyamid, Ø 50mm x 73mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Verstellbarer Fuß M10 bis 600kg x 50mm / Polyamid, Ø 50mm x 73mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1854501
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1854501
EAN/GTIN:
     5059045117476
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Statische Belastbarkeit = 600kg
Gewindegröße = M10
Gewindelänge = 50mm
Fußmaterial = Polyamid
Durchmesser = 50mm
Höhe = 73mm
Farbe = Schwarz

Verstellbare Höhenbefestigung von RS ProDie verstellbare Höhenbefestigung von RS Pro hat eine Gewindegröße von M10 und Abmessungen von 50 mm x 73 mm x 50 mm (Gewindelänge x Höhe x Durchmesser). Der Fußsockel aus Kunststoff besteht aus schwarzem Polyamidmaterial, verstärkt durch Glasfaser, zusammen mit einem Gewinde aus Weichstahl.Eigenschaften und Vorteile• Statische Belastbarkeit von 500 kgAnwendungen• Lebensmittelverarbeitungsanlagen • Verpackungssysteme • FördersystemeZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Statische Belastbarkeit:
600kg
Gewindegröße:
M10
Gewindelänge:
50mm
Fußmaterial:
Polyamid
Durchmesser:
50mm
Höhe:
73mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m10 x 50, dämpfungsfuß m10, dämpfungsfuß rs pro, 1854501, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Stellfüße, RS PRO, PF5020M1050, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Adjustable Feet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,98*
€ 22,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,78*
€ 22,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,04*
€ 21,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,76*
€ 19,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,27*
€ 19,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.