| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854488 Herst.-Nr.: 1854488 EAN/GTIN: 5059045117353 |
| |
|
| | |
| Montagetyp = Innengewinde-Puffer Gewindegröße = M8 Durchmesser = 40mm Gesamthöhe = 30mm Material = Edelstahl Fußform = Zylindrischkg
Zylindrische Spulenbefestigung von RS ProDie zylindrische Spulenbefestigung RS Pro mit Buchse/Buchse hat eine Gewindegröße von M8 und Abmessungen von 40 mm x 30 mm (Durchmesser x Höhe). Diese Spulenbefestigung aus Edelstahl (Güte 316) hat eine Shore-Härte von 55 ShoreA und kann entweder in Druck- und/oder Scheranwendungen verwendet werden.Eigenschaften und Vorteile• Einfache und kostengünstige Schwingungsdämpfer • Kompressionslast: 92,16 kg • Maximale Scherbelastung: 32,47kgAnwendungen• Statische Generatormotoren • Kompressoren • MotorenZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Montagetyp: | Innengewinde-Puffer | Gewindegröße: | M8 | Durchmesser: | 40mm | Gesamthöhe: | 30mm | Material: | Edelstahl | Fußform: | Zylindrischkg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dämpfungsfuß m8, dämpfungsfuß rs pro, maschinenfuß, 1854488, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Schwingungsdämpfer, RS PRO, C4030M8A4155, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Anti Vibration Mounts |
| | |
| |