| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854479 Herst.-Nr.: 1854479 EAN/GTIN: 5059045117261 |
| |
|
| | |
| Montagetyp = Innengewinde-Puffer Gewindegröße = M4 Durchmesser = 15mm Gesamthöhe = 10mm Material = Edelstahl Stauchlast = 13.44kg
Zylindrische Spulenbefestigung von RS ProDie zylindrische Spulenbefestigung RS Pro mit Buchse/Fuß hat eine Gewindegröße von M4 und Abmessungen von 15 mm x 10 mm (Durchmesser x Höhe). Diese Spulenbefestigung aus Edelstahl (Güte 316) hat eine Shore-Härte von 55 ShoreA und kann entweder in Druck- und/oder Scheranwendungen verwendet werden.Eigenschaften und Vorteile• Einfache und kostengünstige Schwingungsdämpfer • Presslast: 13,44 kgAnwendungen• Statische Generatormotoren • Kompressoren • MotorenZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Montagetyp: | Innengewinde-Puffer | Gewindegröße: | M4 | Durchmesser: | 15mm | Gesamthöhe: | 10mm | Material: | Edelstahl | Stauchlast: | 13.44kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dämpfungsfuß rs pro, dämpfungsfuß m4, maschinenfuß, 1854479, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Schwingungsdämpfer, RS PRO, R4E1510M4A4155, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Anti Vibration Mounts |
| | |
| |