Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam LHS 500 Kranwaage 500kg / Auflösung 100 g, vorkalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adam LHS 500 Kranwaage 500kg / Auflösung 100 g, vorkalibriert
Adam LHS 500 Kranwaage 500kg / Auflösung 100 g, vorkalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1854470
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     LHS 500 + Calibration
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
Wägebereich = 500kg
Typ = Kranwaage
Auflösung = 100 g
Kalibriert = PreCal
Zählfunktion = Nein
Gewicht netto = 4.8kg
Modellnummer = LHS 500
Betriebstemperatur min. = 0°C

Die Kranwaage LHS bietet eine starke, sichere Lösung zum Wiegen schwerer, hängender Lasten in industriellen Umgebungen wie Versand und Produktion. Das robuste LHS verfügt über ein Magnesiumguss-Gehäuse, einen verchromten Stahlhaken, einen Sicherheitsverschluss und einen übergroßen drehbaren Bügel und eine Schraube. Der Haken und der Bügel drehen sich, was für vollständige Flexibilität sorgt. Eine Fernbedienung ermöglicht den Skalenbetrieb aus sicherer Entfernung. Die Messwerte der LED-Anzeige sind bei allen Lichtverhältnissen, auch im Freien, gut sichtbar.Drehhaken ermöglicht leichten Zugang beim Laden und rastet dann während des Wägens sicher ein Leichtes Design vereinfacht Transport und Mobilität Die Fernbedienung ermöglicht einen sicheren, freihändigen Betrieb Robuste Bauweise hält dem industriellen Einsatz stand Software Externe Kalibrierung ermöglicht die Überprüfung und Einstellung mit Gewichten Die Haltefunktion hält das angezeigte Gewicht fest, sodass die Zeit vergeht, ohne das Ergebnis zu verlieren Die Nullnachführungsfunktion sorgt dafür, dass die Anzeige auf Null zurückkehrt Display Helle LED-Anzeige für eine einfache Anzeige in den meisten Umgebungen Leistung Programmierbare automatische Abschaltung zum Energiesparen
Weitere Informationen:
Wägebereich:
500kg
Typ:
Kranwaage
Auflösung:
100 g
Kalibriert:
PreCal
Zählfunktion:
Nein
Gewicht netto:
4.8kg
Modellnummer:
LHS 500
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, kranwaage max. 500 kg, kranhakenwaage, 1854470, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Adam Equipment Co Ltd, LHS500+Calibration, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,14*
€ 873,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,11*
€ 848,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,88*
€ 804,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,36*
€ 762,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,19*
€ 748,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.