Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leerrohr PP, Ø 10mm nom. geschlitzt, Schwarz A ø 10.2mm I ø 7.4mm x 100m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Leerrohr PP, Ø 10mm nom. geschlitzt, Schwarz A ø 10.2mm I ø 7.4mm x 100m
RS PRO Leerrohr PP, Ø 10mm nom. geschlitzt, Schwarz A ø 10.2mm I ø 7.4mm x 100m
RS PRO Leerrohr PP, Ø 10mm nom. geschlitzt, Schwarz A ø 10.2mm I ø 7.4mm x 100m
Artikel-Nr.:
     108EL-1854061
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1854061
EAN/GTIN:
     5059045117230
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 10mm
Material = PP
Rohrtyp = Splint
Serie = CRmm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 7.4mm
Länge = 100m
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

Flexibler, geteilter Kabelschlauch von RS Pro, schwarz 12 mm x 100 m Dieses geteilte und flexible Leerrohr von RS Pro ist ein hochwertiges Leerrohr, das sich perfekt für das Kabelmanagement in einer Vielzahl von Umgebungen eignet. Das elektrische Leerrohr besteht aus PP-Kunststoff (Polypropylen) und bietet eine ausgezeichnete Haltbarkeit, Schutz und Isolierung mit einer hohen Beständigkeit gegen Chemikalien und Korrosion. Die Kombination aus Langlebigkeit und Flexibilität des Kabelkanals sorgt dafür, dass Elektrodraht und Kabel in einer Vielzahl von Anwendungen problemlos in das Innere verlegt und geführt werden können. Das geteilte Kabelrohr von RS Pro ist ideal für Benutzer, die eine einfache und effektive Kabelmanagementlösung oder Kabelrohrreparatur suchen. Eigenschaften und Vorteile • hergestellt aus PP (Polypropylen) für ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit • Schnelle und einfache Montage • Flexibel, damit elektrische Drähte und Kabel problemlos geführt werden können • Die geteilte Bauweise sorgt dafür, dass Kabel mit minimalem Aufwand eingeführt werden können • Großer Betriebstemperaturbereich • Kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden Anwendung Leerrohre und Kabelkanal werden zur Unterbringung und zum Schutz von elektrischen Drähten und Kabeln verwendet, sodass sie durch eine Vielzahl von Umgebungen geführt werden können. Wie andere Arten von Kabelmanagement-Zubehör sind Leerrohre in einer Vielzahl von Materialien wie Kunststoff, PVC, Stahl, Metall oder Fasern erhältlich und sind in verschiedenen Längen erhältlich. Leerrohre werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter: • Kabelmanagement • Unterflurverdrahtung • Externe Verdrahtung • Installation und Technik • Netzwerklösungen Häufig gestellte Fragen Sind sie für die elektrische Verkabelung geeignet? Ja, dieses Leerrohr ist ideal für elektrische Kabel- und Kabelanwendungen. Was sind die Innen- und Außenabmessungen? Innendurchmesser: 7,4 mm Außendurchmesser: 10,2 mm Kann frei auf Länge geschnitten werden Ja, dieses Leerrohr kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden, wodurch es sehr kostengünstig und einfallsreich ist.
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
10mm
Material:
PP
Rohrtyp:
Splint
Serie:
CRmm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
7.4mm
Länge:
100m
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, kabelschlauch, 1854061, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, RS PRO, CR07P, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
Frei Haus
ab € 68,38*
€ 87,19*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 77,85*
€ 101,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,88*
€ 121,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,79*
€ 118,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,70*
€ 113,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,10*
€ 109,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,85*
€ 92,64
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,7785* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.