Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam GfK 300 Plattformwaage mit Zählfunktion 300kg / Auflösung 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adam GfK 300 Plattformwaage mit Zählfunktion 300kg / Auflösung 20 g
Artikel-Nr.:
     108EL-1854020
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     GFK 300
EAN/GTIN:
     0819309012993
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage 400x500mm
plattformwaage
Wägebereich = 300kg
Typ = Plattformwaage
Auflösung = 20 g
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232, USB
Waagschalenmaße = 400 x 500mm
Waagschalenlänge = 500mm
Waagschalenbreite = 400mm
Waagschalenhöhe = 65mm
Gewicht netto = 12.5kg
Modellnummer = GfK 300
Betriebstemperatur max. = +40°C

Mit einem vollständigen Tastenfeld, das das Gewicht der Einheit und die Probeneingabe vereinfacht, führt die GFK-Bodenwaage eine Kontrollzählung auf ein vorbestimmtes Gewicht oder eine vordefinierte Zählung durch. Eine Durable Edelstahlplattform und eine an der Säule montierte ABS-Kunststoffanzeige machen den GFK für die meisten Zähl- und Wägeanwendungen geeignet. Das große Display mit Hintergrundbeleuchtung ist in den meisten Einstellungen sichtbar und zeigt das Gewicht, das Gesamtgewicht und die Anzahl der Teile an.
Weitere Informationen:
Wägebereich:
300kg
Typ:
Plattformwaage
Auflösung:
20 g
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232, USB
Waagschalenmaße:
400 x 500mm
Waagschalenlänge:
500mm
Waagschalenbreite:
400mm
Waagschalenhöhe:
65mm
Gewicht netto:
12.5kg
Modellnummer:
GfK 300
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: plattformwaagen bis 300 kg, 1854020, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Adam Equipment Co Ltd, GFK300, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,23*
€ 689,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,34*
€ 672,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,17*
€ 630,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,86*
€ 599,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,56*
€ 587,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.