Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GJM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1.1pF ±0.05pF / 50V dc, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1853146
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GJM1555C1H1R1WB01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1.1pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±0.05pF
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Serie = GJM
Betriebstemperatur min. = -55°C

Dieses Produkt verbessert die Hochfrequenzeigenschaften und trägt zur Reduzierung des Stromverbrauchs durch hohe Q-Werte und niedrigen ESR bei.Hauptsächlich ideal für mobile Kommunikationsgeräte und Temperaturkompensation von zugehörigen Modulen Dieses Produkt verbessert die Hochfrequenzeigenschaften und trägt zur Reduzierung des Stromverbrauchs durch hohe Q-Werte und niedrigen ESR bei Hoher Q und niedriger ESR in VHF-, UHF- und Mikrowellenfrequenzbändern Hohe Q und niedriger ESR wurden bei einer hohen Frequenz erreicht, indem Keramik als dielektrisches Material verwendet wurde, das einen extrem niedrigen Verlust bei hoher Frequenz ermöglicht, und Basismetallelektroden als interne Elektroden Kann für enge Toleranz verwendet werden Neben der Standardtoleranz ist auch der zulässige Bereich dieses Produkts geeignet Anwendungen Kleine Kommunikationsgeräte wie Mobiltelefone und Hochfrequenz-Kommunikationsmodule
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.1pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±0.05pF
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Serie:
GJM
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 50v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1853146, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GJM1555C1H1R1WB01D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14760
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0229*
€ 0,106*
Lager 108
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,246*
€ 0,866*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.