Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1853144
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GJM1555C1H180FB01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 18pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±1%
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Serie = GJM
Betriebstemperatur max. = +125°C

Dieses Produkt verbessert die Hochfrequenzeigenschaften und trägt zur Reduzierung des Stromverbrauchs durch hohe Q-Werte und niedrigen ESR bei.Hauptsächlich ideal für mobile Kommunikationsgeräte und Temperaturkompensation von zugehörigen Modulen Dieses Produkt verbessert die Hochfrequenzeigenschaften und trägt zur Reduzierung des Stromverbrauchs durch hohe Q-Werte und niedrigen ESR bei Hoher Q und niedriger ESR in VHF-, UHF- und Mikrowellenfrequenzbändern Hohe Q und niedriger ESR wurden bei einer hohen Frequenz erreicht, indem Keramik als dielektrisches Material verwendet wurde, das einen extrem niedrigen Verlust bei hoher Frequenz ermöglicht, und Basismetallelektroden als interne Elektroden Kann für enge Toleranz verwendet werden Neben der Standardtoleranz ist auch der zulässige Bereich dieses Produkts geeignet Anwendungen Kleine Kommunikationsgeräte wie Mobiltelefone und Hochfrequenz-Kommunikationsmodule
Weitere Informationen:
Kapazität:
18pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±1%
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Serie:
GJM
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 50v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1853144, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GJM1555C1H180FB01D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0297*
2 Tage
10650
10
€ 14,99*
ab € 0,0212*
€ 0,104*
1
€ 5,90*
ab € 0,0346*
€ 0,1479*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,0353
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 297,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.