Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluro 145mm Stahl verzinkt Gelenkkopf, Wellen-Ø 30mm, M30 Male, Traglast bis 168kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1852951
Hersteller:
     Fluro-Gelenklager
Herst.-Nr.:
     GAXSW30X1.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf fluro
gelenkauge
Anschlussgröße = M30 Male
Bohrungsgröße = 30mm
Material = Stahl verzinkt
Dynamische Traglast = 168kN
Statische Traglast = 184kN
Gesamtlänge = 145mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur max. = +200°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Gender = Stecker
Gewinde-Drehrichtung = Rechts

Stangenenden mit Außengewinde und PTFE-Büchse.
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M30 Male
Bohrungsgröße:
30mm
Material:
Stahl verzinkt
Dynamische Traglast:
168kN
Statische Traglast:
184kN
Gesamtlänge:
145mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Gender:
Stecker
Gewinde-Drehrichtung:
Rechts
Weitere Suchbegriffe: 1852951, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, Fluro, GAXSW30X15, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,54*
€ 351,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,67*
€ 343,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,69*
€ 311,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,00*
€ 298,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,81*
€ 274,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.