Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 15, e-chain Kabel-Schleppkette Schwarz, 38 mm x 17mm Kunststoff, Länge 1m, Seitenwand Flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1852821
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     15.038.145.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussteile Schleppketten
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Breite = 38 mm
Tiefe = 17mm
Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkette
Farbe = Schwarz
Material = Polymer
Länge = 1m
Seitenwandausführung = Flexibel
Biegeradius min. = 145 mm
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Serie = 15, e-chain

Schnelles Öffnen und Schließen durch Reißverschluss-Band Für hohe Beschleunigung Ausführung mit größeren Stiften und Doppelstoppsystem für lange Lebensdauer und lange, nicht unterstützte Länge Der Reißverschluss kann an jedem Kettenglied verlängert und verkürzt werden Kleiner Pitch für leises, sanftes Laufen Montagewinkel mit integrierter Zugentlastung möglich Interne Trennung mit Separatoren und breiten Regalen möglich Erhältlich als Zipper e-tube Anwendung Vertikal:hängende Anwendungen, stehende Anwendungen Horizontal: Nicht unterstützte Anwendungen ≤ 1,2 m Drehbewegungen: Drehbare Anwendungen möglich, können eine Bearbeitung erfordern
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Tiefe:
17mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Kabelkette
Farbe:
Schwarz
Material:
Polymer
Länge:
1m
Seitenwandausführung:
Flexibel
Biegeradius min.:
145 mm
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Serie:
15, e-chain
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, kabelkanal schwarz 1m, anschlussteile schleppketten, installationskanal schwarz, 1852821, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Igus, 150381450, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.