| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1852796 Herst.-Nr.: XB6T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussgröße = 7/16-20 Male Bohrungsgröße = 0.37Zoll Material = Kohlenstoffstahl Anschluss - Gewindestandard = UNF Betriebstemperatur max. = +250 (AT1400) °F, +325 (AT3200) °F Betriebstemperatur min. = -65 (AT1400, AT3200)°F Gender = Stecker
Gehäuse - Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, schutzbeschichtet für Korrosionsbeständigkeit Kugel - Stahllegierung, wärmebehandelt, hartverchromt. Laufring - Stahllegierung, wärmebehandelt, schutzbeschichtet für Korrosionsbeständigkeit. (Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt mit PTFE-Auskleidungen). Vollschaft für alle Größen. Die Einheiten werden ohne Schmiernippel geliefert. Lastwerte gelten nur für Gelenkköpfe ohne Schmiernippel. Weitere Informationen: | | Anschlussgröße: | 7/16-20 Male | Bohrungsgröße: | 0.37Zoll | Material: | Kohlenstoffstahl | Anschluss - Gewindestandard: | UNF | Betriebstemperatur max.: | +250 (AT1400) °F, +325 (AT3200) °F | Betriebstemperatur min.: | -65 (AT1400, AT3200)°F | Gender: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1852796, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, Aurora Bearing Company, XB6T, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends |
| | |
| |