| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1852762 Herst.-Nr.: AB3T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussgröße = 10-32 Male Bohrungsgröße = 0.19Zoll Material = Alloy Steel Anschluss - Gewindestandard = UNF Betriebstemperatur max. = +250 (AT1400) °F, +325 (AT3200) °F Betriebstemperatur min. = -65 (AT1400, AT3200)°F Gender = Stecker
Gehäuse - Stahllegierung, wärmebehandelt, schutzbeschichtet für Korrosionsbeständigkeit. Kugel - Stahllegierung, wärmebehandelt, hartverchromt. Laufring - Stahllegierung, wärmebehandelt, schutzbeschichtet für Korrosionsbeständigkeit (Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt und PTFE-Auskleidungen). Die Einheiten werden ohne Schmiernippel geliefert. Lastwerte gelten nur für Gelenkköpfe ohne Schmiernippel. Weitere Informationen: | | Anschlussgröße: | 10-32 Male | Bohrungsgröße: | 0.19Zoll | Material: | Alloy Steel | Anschluss - Gewindestandard: | UNF | Betriebstemperatur max.: | +250 (AT1400) °F, +325 (AT3200) °F | Betriebstemperatur min.: | -65 (AT1400, AT3200)°F | Gender: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1852762, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, Aurora Bearing Company, AB3T, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends |
| | |
| |