Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDK 68.27mm Kohlenstoffstahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 11.11mm, Traglast bis 10kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LDK 68.27mm Kohlenstoffstahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 11.11mm, Traglast bis 10kN
Artikel-Nr.:
     108EL-1852581
Hersteller:
     LDK
Herst.-Nr.:
     POSB7L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Bohrungsgröße = 11.11mm
Material = Kohlenstoffstahl
Dynamische Traglast = 10kN
Statische Traglast = 17kN
Gesamtlänge = 68.27mm
Anschluss - Gewindestandard = UNF
Gender = Stecker

Außenstangenende 7/16-Bohrung 7/16 UNF Linksgewinde Kugel: AISI 52100 Lagerstahl, wärmebehandelt, HRC56 min, präzisionsgeschliffen, poliert, hartverchromt Gehäuse: Kohlenstoffstahl, klar, verzinkt. Laufring: Messing Gleitkontaktflächen: Stahl/Messing
Weitere Informationen:
Bohrungsgröße:
11.11mm
Material:
Kohlenstoffstahl
Dynamische Traglast:
10kN
Statische Traglast:
17kN
Gesamtlänge:
68.27mm
Anschluss - Gewindestandard:
UNF
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 1852581, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, LDK, POSB7L, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.