Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDK 49.2mm Kohlenstoffstahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 6.35mm, Traglast bis 4.8kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LDK 49.2mm Kohlenstoffstahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 6.35mm, Traglast bis 4.8kN
Artikel-Nr.:
     108EL-1852570
Hersteller:
     LDK
Herst.-Nr.:
     POSB4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Bohrungsgröße = 6.35mm
Material = Kohlenstoffstahl
Dynamische Traglast = 4.8kN
Statische Traglast = 6.4kN
Gesamtlänge = 49.2mm
Anschluss - Gewindestandard = UNF
Gender = Stecker

Kugel: AISI 52100 Lagerstahl, wärmebehandelt, HRC56 min, präzisionsgeschliffen, poliert, hartverchromt Gehäuse: Kohlenstoffstahl, klar, verzinkt. Laufring: Messing Gleitkontaktflächen: Stahl/Messing
Weitere Informationen:
Bohrungsgröße:
6.35mm
Material:
Kohlenstoffstahl
Dynamische Traglast:
4.8kN
Statische Traglast:
6.4kN
Gesamtlänge:
49.2mm
Anschluss - Gewindestandard:
UNF
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 1852570, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, LDK, POSB4, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.