Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDK 100mm 304 Edelstahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 20mm, Innengewinde M20 Buchse, Traglast bis 29.8kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1852534
Hersteller:
     LDK
Herst.-Nr.:
     SPHS20ECL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Anschlussgröße = M20 Buchse
Bohrungsgröße = 20mm
Material = 304 Edelstahl
Dynamische Traglast = 29.8kN
Statische Traglast = 50.3kN
Gesamtlänge = 100mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Gender = Buchse

Edelstahl-Endstück mit Innengewinde, 20 mm, M20, Linksgewinde Kugel: 440C Edelstahl, wärmebehandelt, HRC56 min Präzisionsschliff, poliert Gehäuse: 304 Edelstahl Laufring: PTFE-Verbundwerkstoff Gleitkontaktflächen: Stahl-/PTFE-Verbundwerkstoff
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M20 Buchse
Bohrungsgröße:
20mm
Material:
304 Edelstahl
Dynamische Traglast:
29.8kN
Statische Traglast:
50.3kN
Gesamtlänge:
100mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 1852534, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, LDK, SPHS20ECL, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,96*
€ 221,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.