| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1852514 Herst.-Nr.: PHS 16ECL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussgröße = M16 Buchse Bohrungsgröße = 16mm Material = Kohlenstoffstahl Dynamische Traglast = 21kN Statische Traglast = 35.1kN Gesamtlänge = 83mm Anschluss - Gewindestandard = Metrisch Gender = Buchse
Außengewinde, Außengewinde, Außengewinde, 16 mm, M16 x 2, Linksgewinde Kugel: AISI 52100 Lagerstahl, wärmebehandelt, HRC58-64, präzisionsgeschliffen, poliert Gehäuse: Kohlenstoffstahl, klar, verzinkt. Laufring: PTFE-Verbundwerkstoff Gleitkontaktflächen: Stahl-/PTFE-Verbundwerkstoff Weitere Informationen: | | Anschlussgröße: | M16 Buchse | Bohrungsgröße: | 16mm | Material: | Kohlenstoffstahl | Dynamische Traglast: | 21kN | Statische Traglast: | 35.1kN | Gesamtlänge: | 83mm | Anschluss - Gewindestandard: | Metrisch | Gender: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1852514, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, LDK, PHS16ECL, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends |
| | |
| |