| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1852490 Herst.-Nr.: POS 12EC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussgröße = M12 Male Bohrungsgröße = 12mm Material = Kohlenstoffstahl Dynamische Traglast = 13.5kN Statische Traglast = 22.7kN Gesamtlänge = 69mm Anschluss - Gewindestandard = Metrisch Gender = Stecker
Kugel: AISI 52100 Lagerstahl, wärmebehandelt, HRC58-64, präzisionsgeschliffen, poliert Gehäuse: Kohlenstoffstahl, klar, verzinkt. Laufring: PTFE-Verbundwerkstoff Gleitkontaktflächen: Stahl-/PTFE-Verbundwerkstoff Weitere Informationen: | | Anschlussgröße: | M12 Male | Bohrungsgröße: | 12mm | Material: | Kohlenstoffstahl | Dynamische Traglast: | 13.5kN | Statische Traglast: | 22.7kN | Gesamtlänge: | 69mm | Anschluss - Gewindestandard: | Metrisch | Gender: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1852490, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, LDK, POS12EC, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends |
| | |
| |