Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDK 47mm Kohlenstoffstahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 8mm, M8 Innengewinde, Traglast bis 5.4kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1852478
Hersteller:
     LDK
Herst.-Nr.:
     PHS 8L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Anschlussgröße = M8 Innengewinde
Bohrungsgröße = 8mm
Material = Kohlenstoffstahl
Dynamische Traglast = 5.4kN
Statische Traglast = 12.6kN
Gesamtlänge = 47mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Gender = Buchse

Innengewinde, Rod-End, 8 mm Bohrung, M8 x 1,25, Linksgewinde Kugel: AISI 52100 Lagerstahl, wärmebehandelt, HRC58-64, präzisionsgeschliffen, poliert Gehäuse: Kohlenstoffstahl, klar, verzinkt. Laufring: Messing Gleitkontaktflächen: Stahl/Messing
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M8 Innengewinde
Bohrungsgröße:
8mm
Material:
Kohlenstoffstahl
Dynamische Traglast:
5.4kN
Statische Traglast:
12.6kN
Gesamtlänge:
47mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 1852478, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, LDK, PHS8L, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.