Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDK 39mm Kohlenstoffstahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 6mm, Innengewinde M6 Buchse, Traglast bis 3.2kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1852477
Hersteller:
     LDK
Herst.-Nr.:
     PHS 6L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Anschlussgröße = M6 Buchse
Bohrungsgröße = 6mm
Material = Kohlenstoffstahl
Dynamische Traglast = 3.2kN
Statische Traglast = 8.1kN
Gesamtlänge = 39mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Gender = Buchse

Außengewinde mit 6-mm-Bohrung, M6 x 1,0, Linksgewinde Kugel: AISI 52100 Lagerstahl, wärmebehandelt, HRC58-64, präzisionsgeschliffen, poliert Gehäuse: Kohlenstoffstahl, klar, verzinkt. Laufring: Messing Gleitkontaktflächen: Stahl/Messing
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M6 Buchse
Bohrungsgröße:
6mm
Material:
Kohlenstoffstahl
Dynamische Traglast:
3.2kN
Statische Traglast:
8.1kN
Gesamtlänge:
39mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 1852477, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, LDK, PHS6L, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.