Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDK 100mm Kohlenstoffstahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 20mm, Innengewinde M20 Buchse, Traglast bis 23kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1852474
Hersteller:
     LDK
Herst.-Nr.:
     PHS 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Anschlussgröße = M20 Buchse
Bohrungsgröße = 20mm
Material = Kohlenstoffstahl
Dynamische Traglast = 23kN
Statische Traglast = 46.5kN
Gesamtlänge = 100mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Gender = Buchse

Kugel: AISI 52100 Lagerstahl, wärmebehandelt, HRC58-64, präzisionsgeschliffen, poliert Gehäuse: Kohlenstoffstahl, klar, verzinkt. Laufring: Messing Gleitkontaktflächen: Stahl/Messing
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M20 Buchse
Bohrungsgröße:
20mm
Material:
Kohlenstoffstahl
Dynamische Traglast:
23kN
Statische Traglast:
46.5kN
Gesamtlänge:
100mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 1852474, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, LDK, PHS20, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.