Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDK 124mm Kohlenstoffstahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 25mm, Traglast bis 40.5kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1852465
Hersteller:
     LDK
Herst.-Nr.:
     POS 25L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Bohrungsgröße = 25mm
Material = Kohlenstoffstahl
Dynamische Traglast = 40.5kN
Statische Traglast = 74.1kN
Gesamtlänge = 124mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Gender = Stecker

Außengewinde, Außengewinde, Außengewinde, 25 mm, M24 x 2, Linksgewinde Kugel: AISI 52100 Lagerstahl, wärmebehandelt, HRC58-64, präzisionsgeschliffen, poliert Gehäuse: Kohlenstoffstahl, klar, verzinkt. Laufring: Messing Gleitkontaktflächen: Stahl/Messing
Weitere Informationen:
Bohrungsgröße:
25mm
Material:
Kohlenstoffstahl
Dynamische Traglast:
40.5kN
Statische Traglast:
74.1kN
Gesamtlänge:
124mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 1852465, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, LDK, POS25L, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.