Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDK 93mm Kohlenstoffstahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 18mm, Traglast bis 19.5kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1852463
Hersteller:
     LDK
Herst.-Nr.:
     POS 18L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Bohrungsgröße = 18mm
Material = Kohlenstoffstahl
Dynamische Traglast = 19.5kN
Statische Traglast = 30.8kN
Gesamtlänge = 93mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Gender = Stecker

Außengewinde, Rod-End, 18 mm Bohrung, M18 x 1,5, Linksgewinde Kugel: AISI 52100 Lagerstahl, wärmebehandelt, HRC58-64, präzisionsgeschliffen, poliert Gehäuse: Kohlenstoffstahl, klar, verzinkt. Laufring: Messing Gleitkontaktflächen: Stahl/Messing
Weitere Informationen:
Bohrungsgröße:
18mm
Material:
Kohlenstoffstahl
Dynamische Traglast:
19.5kN
Statische Traglast:
30.8kN
Gesamtlänge:
93mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 1852463, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, LDK, POS18L, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.