Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDK 53mm Kohlenstoffstahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 8mm, M8 Male, Traglast bis 5.4kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LDK 53mm Kohlenstoffstahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 8mm, M8 Male, Traglast bis 5.4kN
Artikel-Nr.:
     108EL-1852458
Hersteller:
     LDK
Herst.-Nr.:
     POS 8L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Anschlussgröße = M8 Male
Bohrungsgröße = 8mm
Material = Kohlenstoffstahl
Dynamische Traglast = 5.4kN
Statische Traglast = 8.9kN
Gesamtlänge = 53mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Gender = Stecker

Außengewinde, Rod-End, 8 mm Bohrung, M8 x 1,25, Linksgewinde Kugel: AISI 52100 Lagerstahl, wärmebehandelt, HRC58-64, präzisionsgeschliffen, poliert Gehäuse: Kohlenstoffstahl, klar, verzinkt. Laufring: Messing Linksgewinde Gleitkontaktflächen: Stahl/Messing
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M8 Male
Bohrungsgröße:
8mm
Material:
Kohlenstoffstahl
Dynamische Traglast:
5.4kN
Statische Traglast:
8.9kN
Gesamtlänge:
53mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 1852458, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, LDK, POS8L, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.