| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1852454 Herst.-Nr.: POS 20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussgröße = M20 Male Bohrungsgröße = 20mm Material = Kohlenstoffstahl Dynamische Traglast = 23kN Statische Traglast = 36.2kN Gesamtlänge = 101mm Anschluss - Gewindestandard = Metrisch Gender = Stecker
Kugel: AISI 52100 Lagerstahl, wärmebehandelt, HRC58-64, präzisionsgeschliffen, poliert Gehäuse: Kohlenstoffstahl, klar, verzinkt. Laufring: Messing Gleitkontaktflächen: Stahl/Messing Weitere Informationen: | | Anschlussgröße: | M20 Male | Bohrungsgröße: | 20mm | Material: | Kohlenstoffstahl | Dynamische Traglast: | 23kN | Statische Traglast: | 36.2kN | Gesamtlänge: | 101mm | Anschluss - Gewindestandard: | Metrisch | Gender: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1852454, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, LDK, POS20, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends |
| | |
| |