Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDK 41mm Kohlenstoffstahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 5mm, Traglast bis 2.5kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1852446
Hersteller:
     LDK
Herst.-Nr.:
     POS 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Bohrungsgröße = 5mm
Material = Kohlenstoffstahl
Dynamische Traglast = 2.5kN
Statische Traglast = 3.5kN
Gesamtlänge = 41mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Gender = Stecker

Kugel: AISI 52100 Lagerstahl, wärmebehandelt, HRC58-64, präzisionsgeschliffen, poliert Gehäuse: Kohlenstoffstahl, klar, verzinkt. Laufring: Messing Gleitkontaktflächen: Stahl/Messing
Weitere Informationen:
Bohrungsgröße:
5mm
Material:
Kohlenstoffstahl
Dynamische Traglast:
2.5kN
Statische Traglast:
3.5kN
Gesamtlänge:
41mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 1852446, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, LDK, POS5, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
382273
ab € 36,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.