Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Bremswiderstand 6Ω ±5% / 300W, Alu Gehäuse, -25°C → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Bremswiderstand 6Ω ±5% / 300W, Alu Gehäuse, -25°C → +250°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1852292
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1852292
EAN/GTIN:
     5059045115595
Suchbegriffe:
Bremswiderstand
bremswiderstand 300w
bremswiderstand 6ohm
Widerstand = 6Ω
Leistung = 300W
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Aluminium
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +250°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 210 x 80 x 10mm
Gesamthöhe = 10mm

Diese Serie von hochwertigen Leistungswiderständen mit Aluminiumgehäuse wurde für die direkte Kühlkörperbefestigung entwickelt Hohe Leistungsdichte Flaches Profil Kühlkörper für erhöhte Verlustleistung montierbar
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
300W
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Aluminium
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
210 x 80 x 10mm
Gesamthöhe:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 1852292, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, LPBR3006RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.