Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluro 70mm Edelstahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 12mm, Traglast bis 32kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1851373
Hersteller:
     Fluro-Gelenklager
Herst.-Nr.:
     GARSW12x1.25R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf fluro
gelenkauge
Bohrungsgröße = 12mm
Material = Edelstahl
Dynamische Traglast = 32kN
Statische Traglast = 34.5kN
Gesamtlänge = 70mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur max. = +250°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Gender = Stecker
Gewinde-Drehrichtung = Rechts

Stangenenden mit Außengewinde und PTFE-Büchse. Für den Einsatz bei hohen dynamischen Druck- und Spannungsbelastungen in korrosiven Umgebungen.
Weitere Informationen:
Bohrungsgröße:
12mm
Material:
Edelstahl
Dynamische Traglast:
32kN
Statische Traglast:
34.5kN
Gesamtlänge:
70mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Gender:
Stecker
Gewinde-Drehrichtung:
Rechts
Weitere Suchbegriffe: 1851373, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, Fluro, GARSW12x125R, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.