Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durbal 75mm Forged Steel Gelenkkopf, Wellen-Ø 14mm, Innengewinde M14 Buchse, Traglast bis 7.1kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Durbal 75mm Forged Steel Gelenkkopf, Wellen-Ø 14mm, Innengewinde M14 Buchse, Traglast bis 7.1kN
Durbal 75mm Forged Steel Gelenkkopf, Wellen-Ø 14mm, Innengewinde M14 Buchse, Traglast bis 7.1kN
Durbal 75mm Forged Steel Gelenkkopf, Wellen-Ø 14mm, Innengewinde M14 Buchse, Traglast bis 7.1kN
Durbal 75mm Forged Steel Gelenkkopf, Wellen-Ø 14mm, Innengewinde M14 Buchse, Traglast bis 7.1kN
Artikel-Nr.:
     108EL-1850127
Hersteller:
     Durbal
Herst.-Nr.:
     BRF 14-00-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Anschlussgröße = M14 Buchse
Bohrungsgröße = 14mm
Material = Forged Steel
Dynamische Traglast = 7.1kN
Statische Traglast = 2.9kN
Gesamtlänge = 75mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur max. = +120°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Gender = Buchse

Premium-Line-Gelenkköpfe, geringer Wartungsaufwand, Schmierung möglich, Gelenkköpfe mit integriertem selbstausrichtendem Rollen- oder Kugellager.Innengewinde schmierbar, geringer Wartungsaufwand, Shield Adapter.Gelenkkopfgehäuse: Schmiedestahl, gehärtet, einsatzgehärtet, Laufring, geschliffen und überlappt, galvanisierte Oberfläche Innenring: Kugellagerstahl, gehärtet, extrem fein geschliffen Schmierung: Polyrex EP2 oder Seife komplex Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C Lagerspiel: 15–40 μm radial
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M14 Buchse
Bohrungsgröße:
14mm
Material:
Forged Steel
Dynamische Traglast:
7.1kN
Statische Traglast:
2.9kN
Gesamtlänge:
75mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 1850127, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, Durbal, BRF1400501, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.