Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durbal 78mm Forged Steel Gelenkkopf, Wellen-Ø 14mm, M14 Male, Traglast bis 5.6kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Durbal 78mm Forged Steel Gelenkkopf, Wellen-Ø 14mm, M14 Male, Traglast bis 5.6kN
Durbal 78mm Forged Steel Gelenkkopf, Wellen-Ø 14mm, M14 Male, Traglast bis 5.6kN
Durbal 78mm Forged Steel Gelenkkopf, Wellen-Ø 14mm, M14 Male, Traglast bis 5.6kN
Artikel-Nr.:
     108EL-1850102
Hersteller:
     Durbal
Herst.-Nr.:
     BRM 14-00-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Anschlussgröße = M14 Male
Bohrungsgröße = 14mm
Material = Forged Steel
Dynamische Traglast = 5.6kN
Statische Traglast = 2kN
Gesamtlänge = 78mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur max. = +120°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Gender = Stecker

Premium-Line-Gelenkköpfe, geringer Wartungsaufwand, Schmierung möglich, Gelenkköpfe mit integriertem selbstausrichtendem Rollen- oder Kugellager.Außengewinde schmierbar, geringer Wartungsaufwand, Shield Adapter.Gelenkkopfgehäuse: Schmiedestahl, gehärtet, einsatzgehärtet, Laufring, geschliffen und überlappt, gewalztes Gewinde, galvanisierte Oberfläche Innenring: Kugellagerstahl, gehärtet, extrem fein geschliffen Schmierung: Polyrex EP2 oder Seife komplex Temperaturbereich: –20 °C bis +120 °C Lagerspiel: 15–40 μm radial
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M14 Male
Bohrungsgröße:
14mm
Material:
Forged Steel
Dynamische Traglast:
5.6kN
Statische Traglast:
2kN
Gesamtlänge:
78mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 1850102, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, Durbal, BRM1400501, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.