Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durbal 70mm Forged Steel Gelenkkopf, Wellen-Ø 12mm, M12 Male, Traglast bis 5kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Durbal 70mm Forged Steel Gelenkkopf, Wellen-Ø 12mm, M12 Male, Traglast bis 5kN
Durbal 70mm Forged Steel Gelenkkopf, Wellen-Ø 12mm, M12 Male, Traglast bis 5kN
Durbal 70mm Forged Steel Gelenkkopf, Wellen-Ø 12mm, M12 Male, Traglast bis 5kN
Artikel-Nr.:
     108EL-1850101
Hersteller:
     Durbal
Herst.-Nr.:
     BRM 12-00-502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Anschlussgröße = M12 Male
Bohrungsgröße = 12mm
Material = Forged Steel
Dynamische Traglast = 5kN
Statische Traglast = 1.8kN
Gesamtlänge = 70mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur max. = +120°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Gender = Stecker

Premium-Line-Gelenkköpfe, geringer Wartungsaufwand, Schmierung möglich, Gelenkköpfe mit integriertem selbstausrichtendem Rollen- oder Kugellager.Außengewinde schmierbar, geringer Wartungsaufwand, Shield Adapter.Gelenkkopfgehäuse: Schmiedestahl, gehärtet, einsatzgehärtet, Laufring, geschliffen und überlappt, gewalztes Gewinde, galvanisierte Oberfläche Innenring: Kugellagerstahl, gehärtet, extrem fein geschliffen Schmierung: Polyrex EP2 oder Seife komplex Temperaturbereich: –20 °C bis +120 °C Lagerspiel: 15–40 μm radial
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M12 Male
Bohrungsgröße:
12mm
Material:
Forged Steel
Dynamische Traglast:
5kN
Statische Traglast:
1.8kN
Gesamtlänge:
70mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 1850101, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, Durbal, BRM1200502, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.