Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1847642 Herst.-Nr.: 2421 G-140 EAN/GTIN: 7314150102532 |
| |
|
| | |
| Zangentyp = Spitzzange Gesamtlänge = 140 mm Spitzen-Art = Abgewinkelt Backenlänge = 40mm Backenbreite = 14.5mm
Zangen und Seitenschneider, Bahco. Die Zangen und Seitenschneider von Bahco sind Werkzeuge für Profis. Sie bestehen aus schwarzem, korrosionsschutzbehandeltem Chrom-Vanadium-Stahl für langen und sicheren Einsatz. Ergonomisch geformte rutschfeste Griffe haben integriert geformte thermoplastische Elastomereinsätze, um das Rutschen der Hände zu verringern. Sie bieten optimalen Komfort beim Einsatz und die größtmögliche Kraftanwendung bei geringster Anstrengung. Die Schneidkanten wurden eigens entwickelt, um härtere Materialien wie Pianodraht oder Federstahldrähte zu schneiden. Die Zangen sind mit einer Rückstellfeder mit Ein/Aus-Funktion ausgestattet. Eigenschaften und Vorteile: Maximaler Komfort mit minimalem Kraftaufwand aufgrund des ergonomischen Designs Rund geformte Backen bieten besseren Zugang in begrenzten Platzverhältnissen Bequeme Griffe sorgen für ausgezeichneten Halt Einfache Bedienung mit einem einzigartigen selbst öffnenden Ein/Aus-Federsystem Schraubengelenk mit ausgezeichnetem Lauf und genauer Ausrichtung der Schneidkanten ISO 5749 Auch als Satz erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 305-7419 305-7419 Weitere Informationen: | | Zangentyp: | Spitzzange | Gesamtlänge: | 140 mm | Spitzen-Art: | Abgewinkelt | Backenlänge: | 40mm | Backenbreite: | 14.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachzange 140 mm, elektronik greifzange, flachzange belzer, 1847642, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Bahco, 2421G140, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,19* | € 34,23* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,57* | € 34,23* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,20* | € 34,31* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,49* | € 42,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|