Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Elektronik-Greifzange / Backen 50mm, gebogen 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Elektronik-Greifzange / Backen 50mm, gebogen 160 mm
RS PRO Elektronik-Greifzange / Backen 50mm, gebogen 160 mm
RS PRO Elektronik-Greifzange / Backen 50mm, gebogen 160 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1829970
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829970
EAN/GTIN:
     5059045105671
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
rs pro elektronik-greifzange
Zangentyp = Spitzzange
Gesamtlänge = 160 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 50mm
Backenbreite = 18mm

Flachzange RS PRO Die neue Flachzange von unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO, ein äußerst Durable Handwerkzeug, das sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen eignet, wie mechanische, Schmuckherstellung und Elektrik. Diese Zangen verfügen über Durable gezackte Backen, um Drähte und Flachmetall präzise zu verbiegen, zu verdrehen und zu manipulieren, während sie gleichzeitig eine sichere Griffigkeit des Materials gewährleisten. Die Flachzange RS PRO verfügt außerdem über ergonomische, weiche Griffe für mehr Komfort und Kontrolle. Eigenschaften und Vorteile • Ergonomischer Griff für besseren Halt und bessere Kontrolle • Verzahnte Greifbacken für besseren Halt bei glatten, flachen Materialien • Hergestellt mit Spezialwerkzeug-Stahl für längere Lebensdauer • Eingelenk-Befestigung für einfache Handhabung • Geeignet für eine Reihe von Aufgaben wie Elektrik, Schmuckherstellung, Mechanik und vieles mehr Anwendungen Flachrundzange ist das perfekte Handwerkzeug, um bei der Arbeit mit Materialien wie Draht und Metall rechtwinklige und biegsame Kurven zu erzeugen. Flachrundzange ist ideal für Drahtarbeiten, Beading und Schmuckherstellung und wird häufig von Elektrikern, Schmuckdesignern, Mechanikern, Künstlern und mehr verwendet. Viele Flachzangen verfügen über weiche Griffgriffe, mit denen der Benutzer kleine Materialien präzise greifen und manipulieren kann. Was ist das Gelenk der Zange? Die Flachzange RS PRO mit gezackter Kante verfügt über ein Gelenk, wobei jede Zange zur Hälfte gefräst und ineinander gelegt wird. Dies sorgt für eine sichere Verbindung und verbesserte Stabilität. Mit welchen Materialien können diese Zangen verwendet werden? Diese Durable Zange ist ideal für den Einsatz mit Draht und Metallen, da sie harte Materialien leicht biegen, verdrehen und glätten kann. Wie lang ist der Kiefer? Die Flachzange RS PRO verfügt über nicht gezackte 50-mm-Backen, mit denen Sie Materialien greifen und biegen können, ohne sie durchschneiden oder beschädigen zu müssen.
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Gesamtlänge:
160 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
50mm
Backenbreite:
18mm
Weitere Suchbegriffe: elektronik greifzange, 1829970, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, E17410160, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.