Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timberland Hightower EN20345 S3, SRC, Damen, Sicherheitsstiefel Braun, mit Stahl-Schutzkappe, Größe 40 / UK 6,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Timberland Hightower EN20345 S3, SRC, Damen, Sicherheitsstiefel Braun, mit Stahl-Schutzkappe, Größe 40 / UK 6,5
Timberland Hightower EN20345 S3, SRC, Damen, Sicherheitsstiefel Braun, mit Stahl-Schutzkappe, Größe 40 / UK 6,5
Artikel-Nr.:
     108EL-1847382
Hersteller:
     Timberland
Herst.-Nr.:
     TB0A1KKP214
EAN/GTIN:
     0191165229037
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = Hightower
Geschlecht = Damen
Schuhgröße EUR = 40
Schuhgröße UK = 6,5
Schuhgröße US = 9
Farbe = Braun
Zehenschutzkappe Typ = Stahl
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3, SRC
Rutschfestigkeit = SRC

Timberland-Damen-Hightower-Stiefel mit stoß- und druckfester Zehenkappe, Komfort und Haltbarkeit.Damen-Premium-LederstiefelEntwickelt für die Ansprüche von Frauen für optimale Passform und KomfortDynamisches Fußbett mit Anti-ErmüdungstechnologieGeklebt für Flexibilität und verkürzte EinlaufzeitAntimikrobiell behandelte Auskleidung zur GeruchskontrolleAußensohle aus thermoplastischem Urethan ist für jedes Wetter geeignetStahl-ZehenkappeDurchstoßplatte aus Stahl
Weitere Informationen:
Serie:
Hightower
Geschlecht:
Damen
Schuhgröße EUR:
40
Schuhgröße UK:
6,5
Schuhgröße US:
9
Farbe:
Braun
Zehenschutzkappe Typ:
Stahl
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3, SRC
Rutschfestigkeit:
SRC
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 1847382, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Timberland, TB0A1KKP214, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,50*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 166,05*
€ 197,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 164,52*
€ 195,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 156,89*
€ 186,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 139,94*
€ 166,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 127,50*
€ 151,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.