Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timberland Hypercharge, Herren, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 40 / UK 6,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Timberland Hypercharge, Herren, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 40 / UK 6,5
Timberland Hypercharge, Herren, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 40 / UK 6,5
Artikel-Nr.:
     108EL-1847341
Hersteller:
     Timberland
Herst.-Nr.:
     TB 0A1Q5Q 001
EAN/GTIN:
     0191929773776
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = Hypercharge
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 40
Schuhgröße UK = 6,5
Schuhgröße US = 7,5
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = HRO
Anti-Rutsch = Ja

Wasserdichter Schnürstiefel mit stoß- und druckfester Zehenkappe, durchstoßfeste Platte mit ermüdungsvorbeugendem Fußbett für Komfort und unabhängige Federung, Gummilaufsohle mit mehreren Dichten für mehr Komfort und Stabilität.ISN-Technologie für mehr Komfort und StabilitätWasserdichtRutschfeste Gummi-AußensohleHitzebeständig HRODynamisches Fußbett mit Anti-ErmüdungstechnologieAntimikrobielles Futter aus NetzgewebeZehenkappe aus VerbundwerkstoffNichtmetallische StichplatteKonturierte Stoßdiffusionsplatte
Weitere Informationen:
Serie:
Hypercharge
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
40
Schuhgröße UK:
6,5
Schuhgröße US:
7,5
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
HRO
Anti-Rutsch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.40, 1847341, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Timberland, TB0A1Q5Q001, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,71*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 224,93*
€ 267,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 224,07*
€ 266,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 210,81*
€ 250,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 190,34*
€ 226,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 174,71*
€ 207,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.