Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timberland Hypercharge, Herren, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 39 / UK 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Timberland Hypercharge, Herren, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 39 / UK 6
Timberland Hypercharge, Herren, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 39 / UK 6
Artikel-Nr.:
     108EL-1847340
Hersteller:
     Timberland
Herst.-Nr.:
     TB 0A1Q5Q 001
EAN/GTIN:
     0191929773752
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = Hypercharge
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Schuhgröße US = 7
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = HRO
Anti-Rutsch = Ja

Wasserdichter Schnürstiefel mit stoß- und druckfester Zehenkappe, durchstoßfeste Platte mit ermüdungsvorbeugendem Fußbett für Komfort und unabhängige Federung, Gummilaufsohle mit mehreren Dichten für mehr Komfort und Stabilität.ISN-Technologie für mehr Komfort und StabilitätWasserdichtRutschfeste Gummi-AußensohleHitzebeständig HRODynamisches Fußbett mit Anti-ErmüdungstechnologieAntimikrobielles Futter aus NetzgewebeZehenkappe aus VerbundwerkstoffNichtmetallische StichplatteKonturierte Stoßdiffusionsplatte
Weitere Informationen:
Serie:
Hypercharge
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Schuhgröße US:
7
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
HRO
Anti-Rutsch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 39, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.39, 1847340, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Timberland, TB0A1Q5Q001, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,91*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 223,94*
€ 266,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 223,08*
€ 265,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 209,82*
€ 249,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 189,53*
€ 225,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 173,91*
€ 206,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.