| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-184729 Herst.-Nr.: 184729 EAN/GTIN: 5056070953109 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 25 Passend für Britisch Standard Kettentyp = 05B-1 Bohrung Typ = Pilot Bohrungsdurchmesser max. = 14mm Teilungs-Durchmesser = 76mm Material = Stahl Kettenradbreite = 40mm
Kettenräder mit Führungsbohrung UK-Norm. Gefertigt gemäß BS228/13 aus Stahl, bei Bedarf leicht nachgebohrt Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 25 | Passend für Britisch Standard Kettentyp: | 05B-1 | Bohrung Typ: | Pilot | Bohrungsdurchmesser max.: | 14mm | Teilungs-Durchmesser: | 76mm | Material: | Stahl | Kettenradbreite: | 40mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 08b-1 z25, kettenrad 12b-1, kettenrad, 184729, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, RS PRO, PBSPROCKET05B25TOOTH, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Sprockets |
| | |
| |