| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1846939 Herst.-Nr.: AC164164 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = WiFi Technologie = IoT Zum Einsatz mit = IoT-Anwendung Vorgestelltes Gerät = AC164164 Frequenz = 2.4GHz
Die PIC-IoT WG-Entwicklungsplatine kombiniert einen leistungsfähigen PIC24FJ128GA705 MCU, eine ATECC608A CryptoAuthentication™ sicheres Element Schaltkreis und ATWINC1510 WLAN®-Netzwerk-Controller, der die einfachste und effektivste Möglichkeit zur Verbindung Ihrer eingebetteten Anwendung auf dem Google Cloud IoT Core bietet. Die Platine verfügt außerdem über einen integrierten Debugger und erfordert keine externe Hardware zum Programmieren und Debuggen des MCU. In der Grundeinstellung ist die MCU mit Firmware vorkonfiguriert, mit der Sie sich schnell mit der Google Cloud Platform verbinden und Daten mithilfe der integrierten Temperatur- und Lichtsensoren senden können. Wenn Sie Ihr eigenes Design erstellen möchten, können Sie ganz einfach Code über die kostenlosen Software-Bibliotheken im MPLAB Code Configurator (MCC) generieren. Die PIC-IoT WG-Platine wird durch MPLAB X IDE unterstützt.PIC24FJ128GA705 Mikrocontroller 128 KB Flash-Speicher und 16 KB SRAM Wi-Fi-Modul ATWINC1510 Single-Band 2,4 GHz b/g/n IoT-Netzwerksteuerung, vorzertifiziertes Modul CryptoAuthentication™-Einheit ATECC608A Geschützte Aufbewahrung für 16 Tasten, SHA256, AES-CCM, ECDH- (Elliptic Curve Diffie-Hellman), ECDSA Andere Platineneigenschaften Vier Status-LEDs Blaue LED zeigt eine Verbindung mit WLAN-Netzwerk an Grüne LED zeigt eine Verbindung mit Google Cloud Servern an Gelbe LED zeigt an, dass ein Paket von Sensordaten erfolgreich auf den Google Cloud MQTT Servern veröffentlicht wurde. Rote LED zeigt einen aufgetretenen Fehler Zwei mechanische Tasten Lichtsensor TEMT6000 Temperatursensor MCP9808 mikroBus-Stiftsockel für die Verbindung mit MikroElekronika-Klickplatinen™ Integrierter Debugger Auto-ID zur Platinenerkennung in Microchip MPLAB X Programmierung und Debugging Virtueller COM-Anschluss (CDC) Ein Logikanalysatorkanal (DGI GPIO) Versorgung über USB oder Batterie Integriertes Li-Ion/LiPo-Akkuladegerät Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | WiFi | Technologie: | IoT | Zum Einsatz mit: | IoT-Anwendung | Vorgestelltes Gerät: | AC164164 | Frequenz: | 2.4GHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, 1846939, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, AC164164, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 39,95* | € 54,87* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 46,42* | € 62,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|