Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R-78S Schaltregler, Eingang 0.65 → 3.3V dc / Ausgang 3.6V dc, 1 Ausg., 100mA, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1846577
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-78S3.6-0.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Ausgangsspannung = 3.6V dc
Ausgangsstrom = 100mA
Eingangsspannung = 0.65 → 3.3V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Wirkungsgrad = 93%
Brumm- und Störspannung = 100mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = R-78S
Netzausregelung = ±0.3%
Schutzfunktionen = Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz

Der R-78S ist ein DC/DC-Aufwärtswandler, der mit einzelligen Batterien betrieben werden kann. Der Eingangsspannungsbereich von 0,65–3,3 V bedeutet, dass Alkali-Mangan-, NiCd-, NiMH-, Zink-Kohle- oder Lithium-Ionen-Batterien zum Aufbau einer konstanten 1,8-V-, 3,3-V- oder 3,6-V-Ausgangsspannung verwendet werden können, um Mikroprozessoren, WLAN-/Bluetooth-Module und IoT-Systeme mit Strom zu versorgen. Der hohe Wirkungsgrad und geringe Stromverbrauch im Standby dienen der Verlängerung der Akkulebensdauer und zur Gewinnung der maximal verfügbaren Energie in der Zelle. Der große Betriebstemperaturbereich von –40 bis +100 °C, der Kurzschlussschutz, OTP, EMV Klasse A und eine 3-jährige Gewährleistungsfrist runden den Hochleistungswandler ab.AufwärtswandlerWirkungsgrad 93 %,> 80 % bei 10 % LastEingangsspannung bis auf 0,65 V senkbarDauerkurzschlussschutz7 μA Eingangsstrom im Standby-ModusBetrieb von –40 °C bis +100°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.6V dc
Ausgangsstrom:
100mA
Eingangsspannung:
0.65 → 3.3V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Wirkungsgrad:
93%
Brumm- und Störspannung:
100mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
R-78S
Netzausregelung:
±0.3%
Schutzfunktionen:
Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc dc steller, 1846577, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, R78S3601, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
42
Frei Haus
ab € 4,32905*
€ 6,40596*
1
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 8,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 6,40596*
€ 7,62309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95596*
€ 7,08759
pro Stück
ab 210 Stück
€ 5,78191*
€ 6,88047
pro Stück
ab 420 Stück
€ 5,60762*
€ 6,67307
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 5,42334*
€ 6,45377
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 5,24905*
€ 6,24637
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32905*
€ 5,15157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 269,05032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.