Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel MGFS40 DC/DC-Wandler 30W 5 V dc IN, 5V dc OUT / 6A PCB-Montage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1846284
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     MGFS400505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 4,5→ 13 Vdc
Nennleistung = 30W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 6A
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±10%
Gehäuse = 1 x 1 in
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Breite = 25.4mm
Serie = MGFS40
Lastausregelung = 20mV
Temperatur min. = -40°C

Wenn keine Einstellung der Ausgangsspannung erforderlich ist, öffnen Sie den TRM-Stift. Wenn Remote ON/OFF nicht verwendet wird, kurz RC und -Vin.Industriestandard 1″X1″ Großer Eingangsbereich DC 4,5-13 V Hoher Wirkungsgrad durch synchronisierten Gleichrichtungsstromkreis 6-seitige Abschirmung E/A-Isolationsspannung 1500 V dc (1 min) Integrierte Überstromschutz-Stromkreise (automatische Erholung) Integriertes Ein-/Ausschalten per Fernsteuerung Einstellung der Ausgangsspannung durch externen variablen Widerstand Hohe Zuverlässigkeit: Kein eingebauter Aluminium- und Tantal-Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
4,5→ 13 Vdc
Nennleistung:
30W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
6A
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±10%
Gehäuse:
1 x 1 in
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Breite:
25.4mm
Serie:
MGFS40
Lastausregelung:
20mV
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Platinen Netzteil, Printnetzteil, elko 5v, dc-dc wandler ics, dc-dc wandler 30w, 1846284, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Cosel, MGFS400505, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.