Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schottky Diode , 150V / 3A, 2-Pin DO-219AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vishay SMD Schottky Diode , 150V / 3A, 2-Pin DO-219AB
Artikel-Nr.:
     108EL-1846281
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     V3FM15HM3/H
EAN/GTIN:
     5059045363811
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
vishay diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-219AB
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 150V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 40A
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-219AB
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
150V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
40A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1846281, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, V3FM15HM3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.