Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schottky Diode , 45V / 2A, 2-Pin DO-219AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vishay SMD Schottky Diode , 45V / 2A, 2-Pin DO-219AB
Artikel-Nr.:
     108EL-1846255
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     V2FL45HM3/H
EAN/GTIN:
     5059045370628
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
vishay diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-219AB
Dauer-Durchlassstrom max. = 2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 45V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 40A

SMD-Trench-MOS-Schottky-GleichrichterTrench MOS Schottky-Technologie Flaches Gehäuse Ideal für automatische Bestückung Anwendungen: Für den Einsatz in Hochfrequenzwechselrichtern, Freilauf-, DC/DC-Wandlern und Polaritätsschutz in kommerziellen, industriellen und automobilen Anwendungen
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-219AB
Dauer-Durchlassstrom max.:
2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
45V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
40A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1846255, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, V2FL45HM3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,87*
€ 33,1653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,29*
€ 32,4751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.