Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schottky Diode , 100V / 1A, 2-Pin DO-219AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vishay SMD Schottky Diode , 100V / 1A, 2-Pin DO-219AB
Artikel-Nr.:
     108EL-1846242
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     V1FM10HM3/H
EAN/GTIN:
     5059045370048
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
vishay diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-219AB
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

SMD-Trench-MOS-Schottky-GleichrichterTrench MOS Schottky-Technologie Flaches Gehäuse Ideal für automatische Bestückung Anwendungen: Für den Einsatz in Hochfrequenzwechselrichtern, Freilauf-, DC/DC-Wandlern und Polaritätsschutz in kommerziellen, industriellen und automobilen Anwendungen
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-219AB
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1846242, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, V1FM10HM3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,56*
€ 29,2264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.