| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1845876 Herst.-Nr.: 052624 EAN/GTIN: 5059040013438 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 110 VAC Anzahl der Anschlüsse = 2 Verbindungsgröße = 16mm Anschluss = M16 Buchse Betrieb = Direkt Ventilposition Standard = Öffner Einsatzbereiche = Aggressives Gas, aggressive Flüssigkeit Typ = 2/2-Wege Ventilöffnung = 10mm Gehäusematerial = PVC Maximaler Arbeitsdruck = 3 bar Betriebstemperaturbereich = Maximum of +50 °C Maximale Betriebstemperatur = +50°C Fließfaktor Kv = 2m³/h
Zweiwege-Magnetventil der Serie 131. Direkt wirkende, Ventile mit robustem PVC-Körper für den Einsatz mit aggressiven Gasen und Flüssigkeiten, Basen und Säuren bis zu mittlerer Konzentration Separate Membran isoliert das Betätigungselement von dem Medium Unempfindlich gegenüber verunreinigten Medien, mit Ausnahme scharfkantiger, fester und langer Fasern Kein Differenzdruck zum Schalten erforderlich Nichtmetallische interne Bauteile Verriegelbarer manueller Überdruckschutz HD-Spule 100 W (Eingangsstrom), 9 W (Halten) Verbindungsdurchlassdurchmesser: 15 mm Schutzklasse bis IP65 Anwendungen umfassen Wasseraufbereitung, Systeme für die chemische Reinigung und die Wäsche, Nahrungs- und Getränkeindustrie, Fotochemie, Galvanisierungssysteme Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 110 VAC | Anzahl der Anschlüsse: | 2 | Verbindungsgröße: | 16mm | Anschluss: | M16 Buchse | Betrieb: | Direkt | Ventilposition Standard: | Öffner | Einsatzbereiche: | Aggressives Gas, aggressive Flüssigkeit | Typ: | 2/2-Wege | Ventilöffnung: | 10mm | Gehäusematerial: | PVC | Maximaler Arbeitsdruck: | 3 bar | Betriebstemperaturbereich: | Maximum of +50 °C | Maximale Betriebstemperatur: | +50°C | Fließfaktor Kv: | 2m³/h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Aggressive Medien, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, bürkert 2/2 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 1845876, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 052624, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert |
| | |
| |