| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1845806 Herst.-Nr.: RS80-2 OL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ketten-Typ = 80-2 Mechanische Verbindungsart = Einzelglied Material = Kohlenstoffstahl Kettenserie = ANSI G8
Die hochpräzise massive Buchse und spezielle Schmiernuten erhöhen die Haltekraft des Schmiermittels und verdoppeln die Lebensdauer. Tsubaki entwickelte ein Rostschutzvorschmiermittel, das die Klebrigkeit minimiert. Die neue G8-Serie hat außerdem eine 1,2-mal längere Lebensdauer als G7. Weitere Informationen: | | Ketten-Typ: | 80-2 | Mechanische Verbindungsart: | Einzelglied | Material: | Kohlenstoffstahl | Kettenserie: | ANSI G8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, Rollenketten-Verbindungsglied, din 8187 16b-2, rollenketten verbindungsglied, rollenkette duplex, 1845806, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Tsubaki, RS802OL, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links |
| | |
| |