Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluro 70mm Stahl verzinkt Gelenkkopf, Wellen-Ø 12mm, M12 Male, Traglast bis 13.5kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844576
Hersteller:
     Fluro-Gelenklager
Herst.-Nr.:
     GALXS12X1.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf fluro
gelenkauge
Anschlussgröße = M12 Male
Bohrungsgröße = 12mm
Material = Stahl verzinkt
Dynamische Traglast = 13.5kN
Statische Traglast = 42kN
Gesamtlänge = 70mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur max. = +250°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Gender = Stecker
Gewinde-Drehrichtung = Links

Stangenenden mit Außengewinde, nachschmierbar durch das Gehäuse mit bündigem Schmiernippel.
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M12 Male
Bohrungsgröße:
12mm
Material:
Stahl verzinkt
Dynamische Traglast:
13.5kN
Statische Traglast:
42kN
Gesamtlänge:
70mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Gender:
Stecker
Gewinde-Drehrichtung:
Links
Weitere Suchbegriffe: 1844576, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, Fluro, GALXS12X125, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.