Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluro 48mm Stahl verzinkt Gelenkkopf, Wellen-Ø 8mm, Innengewinde M8 Buchse, Traglast bis 5.4kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844537
Hersteller:
     Fluro-Gelenklager
Herst.-Nr.:
     GIL8x1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf fluro
gelenkauge
Anschlussgröße = M8 Buchse
Bohrungsgröße = 8mm
Material = Stahl verzinkt
Dynamische Traglast = 5.4kN
Statische Traglast = 17.1kN
Gesamtlänge = 48mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur max. = +200°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Gender = Buchse
Gewinde-Drehrichtung = Links

Stangenenden mit Innengewinde, nachschmierbar durch das Gehäuse mit bündigem Schmiernippel
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M8 Buchse
Bohrungsgröße:
8mm
Material:
Stahl verzinkt
Dynamische Traglast:
5.4kN
Statische Traglast:
17.1kN
Gesamtlänge:
48mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Gender:
Buchse
Gewinde-Drehrichtung:
Links
Weitere Suchbegriffe: 1844537, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, Fluro, GIL8x1, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1761568
ab € 26,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.